AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362988 ASL 733 30 A2 COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362988 ASL 733 30 A2 COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro - 25...30 mm

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196609291

Codice prodotto

OBO1362988

Cod. produttore

1362988

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Diametro:

25...30 mm

Diametro nominale:

30 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Altri

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Acciaio Inox

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362988 - ASL 733 30 A2 COLLARE BASE PIATTA