AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362834 ASL 733 53 ALU COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362834 ASL 733 53 ALU COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro - 44...53 mm

  • Diametro nominale - 53 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196604807

Codice prodotto

OBO1362834

Cod. produttore

1362834

Produttore

OBO

Materiale:

Alluminio

Diametro:

44...53 mm

Diametro nominale:

53 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Altri

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362834 - ASL 733 53 ALU COLLARE BASE PIATTA