AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362764 ASL 733 20 G COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362764 ASL 733 20 G COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 17...20 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196789931

Codice prodotto

OBO1362764

Cod. produttore

1362764

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

17...20 mm

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

OBO BETTERMANN: ASL 733 20 G COLLARE BASE PIATTA, Collare di fissaggio