AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362762 ASL 733 17 G COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362762 ASL 733 17 G COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 14...17 mm

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196604630

Codice prodotto

OBO1362762

Cod. produttore

1362762

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

14...17 mm

Diametro nominale:

17 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

OBO BETTERMANN: ASL 733 17 G COLLARE BASE PIATTA, Collare di fissaggio