AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362758 ASL 733 14 G COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362758 ASL 733 14 G COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 12...14 mm

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Con distanziale -

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196600045

Codice prodotto

OBO1362758

Cod. produttore

1362758

Produttore

OBO

Diametro:

12...14 mm

Numero di cavi / tubi:

1

Con distanziale:

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Con guaina plastica:

no