AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362432 ASG 732 36 G COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362432 ASG 732 36 G COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 30...36 mm

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Connessione filettata

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196599684

Codice prodotto

OBO1362432

Cod. produttore

1362432

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

30...36 mm

Diametro nominale:

36 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Connessione filettata

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362432 - ASG 732 36 G COLLARE CON FILETTO M6