AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1362369 ASG 732 20 FT COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1362369 ASG 732 20 FT COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 17...20 mm

  • Diametro nominale - 26 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Connessione filettata

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196599400

Codice prodotto

OBO1362369

Cod. produttore

1362369

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

17...20 mm

Diametro nominale:

26 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Connessione filettata

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362369 - ASG 732 20 FT COLLARE CON FILETTO M6