AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1199935 2058FW M 64 DD CONTROCOPPA METALLO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1199935 2058FW M 64 DD CONTROCOPPA METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Controcoppa

  • Campo di serraggio - 58...64 mm

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 64 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195442578

Codice prodotto

OBO1199935

Cod. produttore

1199935

Produttore

OBO

Modello:

Controcoppa

Campo di serraggio:

58...64 mm

Adatto per cavi di diametro massimo:

64 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199935 - 2058FW M 64 DD CONTROCOPPA 58-64MM