AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1199900 2058FW M 46 DD CONTROCOPPA METALLO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1199900 2058FW M 46 DD CONTROCOPPA METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Controcoppa

  • Campo di serraggio - 40...46 mm

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 46 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195442394

Codice prodotto

OBO1199900

Cod. produttore

1199900

Produttore

OBO

Modello:

Controcoppa

Campo di serraggio:

40...46 mm

Adatto per cavi di diametro massimo:

46 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

Controcoppa per staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1199900 - 2058FW M 46 DD CONTROCOPPA 40-46MM