AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1194046 2056 B 40 FT STAFFA REGGICAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1194046 2056 B 40 FT STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 16...70 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Materiale della vite - Acciaio

  • Superficie del collare - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195081197

Codice prodotto

OBO1194046

Cod. produttore

1194046

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

16...70 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato a caldo

Staffa reggicavo 40x100mm, St, FT