AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1187844 BS-W1-K-52 A2 STAFFA REGGICAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1187844 BS-W1-K-52 A2 STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Campo di serraggio - 46...52 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio inox

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196854868

Codice prodotto

OBO1187844

Cod. produttore

1187844

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Acciaio inox

Campo di serraggio:

46...52 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio inox

Superficie del collare:

Non trattato

Per tubi con diametro metrico di:

52

Privo di alogeni:

Materiale dell'inserto:

Plastica

Qualità del materiale del collare:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie dell'inserto:

Non trattato

Qualità del materiale dell'inserto:

PP (Polipropilene)

Con contro-inserto:

no

Qualità del materiale della vite:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Superficie della vite:

Non trattato