AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1186424 BS-H3-K-28 ALU STAFFA REGGICAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1186424 BS-H3-K-28 ALU STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 22...28 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 3

  • Materiale della vite - Alluminio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196848263

Codice prodotto

OBO1186424

Cod. produttore

1186424

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

22...28 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

3

Materiale della vite:

Alluminio

Per tubi con diametro metrico di:

28

Privo di alogeni:

Materiale dell'inserto:

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto:

PP (Polipropilene)

Con contro-inserto:

no

Qualità del materiale della vite:

Altri