AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1167066 BS-SAS-M-22 A2 STAFFA REGGICAVO CAVO SCH

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1167066 BS-SAS-M-22 A2 STAFFA REGGICAVO CAVO SCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Campo di serraggio - 16...22 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio inox

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012197374952

Codice prodotto

OBO1167066

Cod. produttore

1167066

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Acciaio inox

Campo di serraggio:

16...22 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio inox

Superficie del collare:

Non trattato

Per tubi con diametro metrico di:

22

Privo di alogeni:

Materiale dell'inserto:

Acciaio inox

Qualità del materiale del collare:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale del contro-inserto:

Acciaio inox

Protezione della superficie dell'inserto:

Non trattato

Qualità del materiale dell'inserto:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Con contro-inserto:

Qualità del materiale della vite:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Superficie della vite:

Non trattato