AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1124792 GMS 6 KD FT PIASTRA TRIANGOLARE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1124792 GMS 6 KD FT PIASTRA TRIANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196559824

Codice prodotto

OBO1124792

Cod. produttore

1124792

Produttore

OBO

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1124792 - GMS 6 KD FT PIASTRA DI GIUNZIONE