AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1124695 GMS 4 VP T A2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1124695 GMS 4 VP T A2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Giunto a T

  • Completo di viti di fissaggio - no

  • Materiale - Acciaio inox

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195804956

Codice prodotto

OBO1124695

Cod. produttore

1124695

Produttore

OBO

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Giunto a T

Completo di viti di fissaggio:

no

Materiale:

Acciaio inox

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Superficie:

Altri