AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1124647 GMS 3 VP FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1124647 GMS 3 VP FT PIASTRA DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195486039

Codice prodotto

OBO1124647

Cod. produttore

1124647

Produttore

OBO

Adatto per:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1124647 - GMS 3 VP FT PIASTRA GIUNZ. 150X40X5 FT