AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1123049 MS4141P3000A4 PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1123049 MS4141P3000A4 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195907213

Codice prodotto

OBO1123049

Cod. produttore

1123049

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.48 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1123049 - MS4141P3000A4 PROFILATO