AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122980 MSL4141P3000A2 PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122980 MSL4141P3000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195698210

Codice prodotto

OBO1122980

Cod. produttore

1122980

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.01 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122980 - MSL4141P3000A2 PROFILATO