AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122931 MS4121P3000A4 PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122931 MS4121P3000A4 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195697602

Codice prodotto

OBO1122931

Cod. produttore

1122931

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

1.73 kg

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.95 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

4.51 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.89 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.2 cm³