AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122676 MS4182P3000FS PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122676 MS4182P3000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195698036

Codice prodotto

OBO1122676

Cod. produttore

1122676

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

82 mm

Modello:

Profilo doppio

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

4.02 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

30.691 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

15.112 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.513 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.686 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122676 - MS4182P3000FS Profilato