AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1121901 MS4022P6000A2 PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1121901 MS4022P6000A2 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195049999

Codice prodotto

OBO1121901

Cod. produttore

1121901

Produttore

OBO

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Altri

Dentato:

no

Larghezza del foro:

30 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.53 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1121901 - MS4022P6000A2 PROFILATO