AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1115388 2069 T350 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1115388 2069 T350 GTP PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 250 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195441045

Codice prodotto

OBO1115388

Cod. produttore

1115388

Produttore

OBO

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

250 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

1 mm

Profilato Omega con lungh extra per Serie T 248x35x7,5, St, FS