AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104454 CMS3518P2000FS PROFILATO A C

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104454 CMS3518P2000FS PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195038719

Codice prodotto

OBO1104454

Cod. produttore

1104454

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.75 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

6.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.515 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.526 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.333 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.333 cm³

Profilato forato, larghezza asola 17 mm 2000x35x18, St, FS