AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1043196 WN 7855 A 10 COLLARE DI FISSAGGIO - 1043196

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1043196 WN 7855 A 10 COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 10...10 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195029113

Codice prodotto

OBO1043196

Cod. produttore

1043196

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

10...10 mm

Diametro nominale:

10 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1043196 - WN 7855 A 10 GAFFETTA TUBI 1 LING.10MM G