AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1018604 605 60 G COLLARE DI FISSAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1018604 605 60 G COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 60...60 mm

  • Diametro nominale - 60 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195017899

Codice prodotto

OBO1018604

Cod. produttore

1018604

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

60...60 mm

Diametro nominale:

60 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 60mm, St, G