AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1018507 605 50 G COLLARE DI FISSAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1018507 605 50 G COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 50...50 mm

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195568339

Codice prodotto

OBO1018507

Cod. produttore

1018507

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

50...50 mm

Diametro nominale:

50 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1018507 - 605 50 G GAFFETTA TUBI 2 LING. 50MM G