AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1009079 1015 10 G COLLARE DI FISSAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1009079 1015 10 G COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 10...10 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195007760

Codice prodotto

OBO1009079

Cod. produttore

1009079

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

10...10 mm

Diametro nominale:

10 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, medio 5-18 mm.