AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1003062 604 6 G COLLARE DI FISSAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 6...6 mm

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195000983

Codice prodotto

OBO1003062

Cod. produttore

1003062

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

6...6 mm

Diametro nominale:

6 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero. Non adatto per sparabulloni.