AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI800070 TASSELLO A PRESSIONE ACCIAIO INST. LEGGE - 800070

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI800070 TASSELLO A PRESSIONE ACCIAIO INST. LEGGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio inox

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 36 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 0

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0782856976028

Codice prodotto

ERI800070

Cod. produttore

800070

Produttore

ERI

Materiale del manicotto:

Acciaio inox

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

36 mm

Dimensione filettatura, metrica:

0

Superficie:

Non trattato

Diametro di foratura:

6 mm

Apertura di chiave:

0 mm

Dimensione filettatura in pollici:

Altri

Passi per pollice:

0

Profondità min. del foro:

36 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no

Ideale per l'utilizzo con clip resistenti al fuoco. Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo. Resistente al fuoco R30-R120. Approvato ETA per fissaggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato.