AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI800055 TASSELLO A PRESSIONE IN PLASTICA

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI800055 TASSELLO A PRESSIONE IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Tassello sagomato

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 200 PZ

EAN

0782856976004

Codice prodotto

ERI800055

Cod. produttore

800055

Produttore

ERI

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Tassello sagomato

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Per l'installazione di canaline in plastica porta apparecchi, scatole elettriche, rilevatori di fumo direttamente su superfici in calcestruzzo. Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.