AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI800027 FLEX PL COND CL PLUG,25?32 MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI800027 FLEX PL COND CL PLUG,25?32 MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Tassello sagomato

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0782856997740

Codice prodotto

ERI800027

Cod. produttore

800027

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

25...32 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Tassello sagomato

Chiuso:

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Clip fissatubo, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI800027 - FLEX PL COND CL PLUG 25 32 MM OD