NVENT ERICO - ERI711520 DENSO TAPE,50 MM - 711520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.4 mm
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8711893021219
Codice prodotto
ERI711520
Cod. produttore
711520
Produttore
ERI
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.4 mm
Lunghezza:
10 m
Nastro applicato a freddo per la protezione di tubi, oggetti complessi e tutte le strutture in metallo interrate. Progettato per le superfici esposte a temperature di esercizio elevate.


