NVENT ERICO - ERI599960 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,350 MM - 599960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 350 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 38 mm
Altezza delle sbarre - 40 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8711893014228
Codice prodotto
ERI599960
Cod. produttore
599960
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
350 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
38 mm
Altezza delle sbarre:
40 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
11 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
6 mm
Perforata:
sì


