AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI599879 CANTILEVER ARM WITH E0L CHANNEL,180 MM - 599879

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI599879 CANTILEVER ARM WITH E0L CHANNEL,180 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 180 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 27 mm

  • Altezza delle sbarre - 18 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893014730

Codice prodotto

ERI599879

Cod. produttore

599879

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

180 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

27 mm

Altezza delle sbarre:

18 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Larghezza della fessura:

8 mm

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

4 mm

Perforata:

Profilo a C con base a sbalzo, 27x18 mm, con piastra di montaggio a parete. Staffa a muro, profilo tipo E0L, acciaio zincato a freddo, 27 mm x 18 mm x 180 mm.