NVENT ERICO - ERI599240 U-BOLT,ST,EG,168,6 PIPE,150 DN,M14 ROD - 599240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 182 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 224 mm
Diametro esterno del tubo - 168 mm
Dimensione filettatura, metrica - 14
Confezione
10 PZ
EAN
8711893009071
Codice prodotto
ERI599240
Cod. produttore
599240
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
182 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
224 mm
Diametro esterno del tubo:
168 mm
Dimensione filettatura, metrica:
14
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico


