AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI597635 U-BOLT,S316,42MM,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 R - 597635

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI597635 U-BOLT,S316,42MM,1 1/4 PIPE,32 DN,M8 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 76 mm

  • Diametro esterno del tubo - 42 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8711893976397

Codice prodotto

ERI597635

Cod. produttore

597635

Produttore

ERI

Interasse (distanza tra le estermità filettate):

50 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

76 mm

Diametro esterno del tubo:

42 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Lunghezza della filettatura:

22 mm

Diametro interno nominale:

DN 32

Numero di dadi:

4

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Fornito con 4 dadi.