NVENT ERICO - ERI595052 MACROFIX PLUS NI EZ EASY CL,1/2P,15,20?2 - 595052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 20...21.3 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
100 PZ
EAN
8711893054972
Codice prodotto
ERI595052
Cod. produttore
595052
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
20...21.3 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
DN 15
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Scatto singolo
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
1130 N
Adatto per tubo in rame:
no
Spessore dello strato di protezione superficie:
10 µm
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
30 mm
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no