NVENT ERICO - ERI593090 BRASS EXPANSION ANCHOR,M6 SCREW,22 MM - 593090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Altri
Temprato - no
Confezione
100 PZ
EAN
3479775930909
Codice prodotto
ERI593090
Cod. produttore
593090
Produttore
ERI
Materiale:
Ottone
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Altri
Temprato:
no
Lunghezza del gambo / dello stelo:
22 mm
Fissaggio a espansione per viti metriche. Da usare su calcestruzzo e mattoni.


