AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI593001 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M8 ROD - 593001

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI593001 CADDY QUICK CHANNEL NUT,QCN,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con molla -

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0784805016861

Codice prodotto

ERI593001

Cod. produttore

593001

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con molla:

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione filettatura in pollici:

5/16 pollice

Con dado esagonale:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

13 µm

Con terminale filettato:

no

Con piastra di serraggio:

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Materiale elemento del fissaggio a scatto:

Altri

Il dado QCN combina le proprietà uniche dell'acciaio armonico e la tecnologia CADDY "spingi e blocca"per creare un dado per profili strut a montaggio a scatto per un'installazione incredibilmente rapida di barre filettate o bulloni. Usato in comb inazione con un dado esagonale su barra filettata per l'installazione rapida di sistemi a trapezio prefabbricati o con un bullone a testa tonda per il montaggio a parete incredibilmente veloce di scatole elettriche e altri servizi.