AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592900 QUICK STRUT NUT,M6 ROD - 592900

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592900 QUICK STRUT NUT,M6 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Con molla -

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0782856944041

Codice prodotto

ERI592900

Cod. produttore

592900

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con molla:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

8 µm

Con terminale filettato:

no

Con piastra di serraggio:

no

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard. Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio. La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto.