NVENT ERICO - ERI592730 THREADED ROD,S304,M8 ROD,2,000 MM - 592730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
25 PZ
EAN
8711893019667
Codice prodotto
ERI592730
Cod. produttore
592730
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza:
2000 mm
Spessore dello strato di protezione superficie:
5 µm
Filettatura sinistrorsa:
no


