NVENT ERICO - ERI592700 THREADED ROD,S304,M6 ROD,1,000 MM - 592700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
100 PZ
EAN
3479775927008
Codice prodotto
ERI592700
Cod. produttore
592700
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
6
Lunghezza:
1000 mm
Spessore dello strato di protezione superficie:
5 µm
Filettatura sinistrorsa:
no


