AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592500 FLAT WASHER,S304,10.5 MM HOLE - 592500

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592500 FLAT WASHER,S304,10.5 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775925004

Codice prodotto

ERI592500

Cod. produttore

592500

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Diametro interno:

10.5 mm

Diametro esterno:

20 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

10

Zigrinata Autobloccante:

Temprato:

no

Viene utilizzata sotto la testa di un bullone o di un dado per distribuire il carico dei dispositivi di fissaggio su una superficie più ampia.