AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592480 FLAT WASHER,S304,6.4 MM HOLE - 592480

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592480 FLAT WASHER,S304,6.4 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno - 6.4 mm

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775924809

Codice prodotto

ERI592480

Cod. produttore

592480

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Diametro interno:

6.4 mm

Diametro esterno:

12 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

1.6 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

6.4

Zigrinata Autobloccante:

Temprato:

no

Viene utilizzata sotto la testa di un bullone o di un dado per distribuire il carico dei dispositivi di fissaggio su una superficie più ampia.