NVENT ERICO - ERI592420 FLAT WASHER,STEEL,EG,13 MM HOLE - 592420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 24 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
3479775924205
Codice prodotto
ERI592420
Cod. produttore
592420
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
24 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2.5 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
12
Zigrinata Autobloccante:
sì
Temprato:
no


