AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592410 FLAT WASHER,STEEL,EG,10.5 MM HOLE - 592410

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592410 FLAT WASHER,STEEL,EG,10.5 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775924106

Codice prodotto

ERI592410

Cod. produttore

592410

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

10.5 mm

Diametro esterno:

20 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

10.5

Zigrinata Autobloccante:

Temprato:

no

Rondella piatta, Acciaio, EG, 10,5 mm Foro