AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592390 FLAT WASHER,STEEL,EG,6.4 MM HOLE - 592390

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592390 FLAT WASHER,STEEL,EG,6.4 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 6.2 mm

  • Spessore - 3 mm

  • Adatto per bulloni passo metrico M - 6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775923901

Codice prodotto

ERI592390

Cod. produttore

592390

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

6.2 mm

Spessore:

3 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Rondella piatta, Acciaio, EG, 6,4 mm Foro