NVENT ERICO - ERI591500 CHN CHAIN,S304,30 M,300 N LOAD - 591500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 2.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292915007
Codice prodotto
ERI591500
Cod. produttore
591500
Produttore
ERI
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
2.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza del collegamento:
10 mm
Catena ad anelli arrotondati. Conforme allo standard DIN 5685.


