NVENT ERICO - ERI591350 BP PERF STRAPSTR ED,LIGHTDUTY,17X 0.6 MM - 591350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza - 17 mm
Perforazione - Tondo
Diametro della perforazione - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775913506
Codice prodotto
ERI591350
Cod. produttore
591350
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
17 mm
Perforazione:
Tondo
Diametro della perforazione:
4 mm
Numero di righe di perforazione:
3
Carico di rottura:
500 N
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della perforazione:
6.5 mm
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale
Lunghezza della perforazione:
11 mm


