NVENT ERICO - ERI591250 HEAVY DUTY STRAP BUCKLE,10 MM STRAP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale fascetta di fissaggio - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità materiali morsetto - Altri
Materiale inserto - Nessuno
Lunghezza - 23 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3479775912509
Codice prodotto
ERI591250
Cod. produttore
591250
Produttore
ERI
Materiale fascetta di fissaggio:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità materiali morsetto:
Altri
Materiale inserto:
Nessuno
Lunghezza:
23 mm
Numero casseforme:
1
Larghezza:
13 mm